DORMER VHM SPIEBAANFREES 2-SNIJDER S611 8,0 MM

Spiebaanfrezen S611

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:S6118.0
Rubix:20326606
EAN:7320760681343
DORMER VHM SPIEBAANFREES 2-SNIJDER S611 8,0 MM
Technische samenvatting
Diameter8 mm
Type schachtha
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM SPIEBAANFREES 2-SNIJDER S611 8,0 MM


VHM 2-snijder spiebaanfrees met korte snijkantlengte. Schacht met nek en lange uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 30° spiraal en 20° spaanhoek. Gepolijst oppervlak voor koper. Koper en messing legeringen. Aluminium en aluminium-magnesium legeringen. Thermoplasten en duraplasten.

Toepassingen

• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Thermoplasten
• Duraplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtha
Diameter handvat8 mm
Aantal tanden2
Snijlengte20 mm
Totale lengte80 mm
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalkoper, koper- en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesium legeringen, thermoplasten en duraplasten
Nuttige lengte40 mm
Snijhoek30 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
78,13 excl. BTW
/ stuk
94,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen