Spillager FAG B7020-C-2RSD-T-P4S-UL, Binnendiameter: 100 mm | Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 24 mm

Spillager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:B7020-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:03035233
Fabrikant:0385530900000
EAN:4026677433701
FAG B 7020 C/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG B 7020 C/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER


Spindellagers B70..-C-2RSD, afgesteld, in paren of sets, contacthoek α = 15°, lipafdichtingen aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1250 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte24 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r57000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr83000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.145,63 excl. BTW
/ stuk
€ 1.386,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen