Spillager FAG B71914-C-2RSD-T-P4S-UL, Binnendiameter: 70 mm | Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 16 mm

Spillagers B719..-C-2RSD gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 15°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties

Zie technische informatie
Referenties
FAG:B71914-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:A0282388
Fabrikant:0387325720000
EAN:4026677588890
FAG B 71914 C/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG B 71914 C/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers B719..-C-2RSD gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 15°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings B719..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht327,82 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte16 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieb719..-c-2rsd-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
623,54 excl. BTW
/ stuk
754,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen