Spillager FAG B7008-C-2RSD-T-P4S-UL, Binnendiameter: 40 mm | Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 15 mm
Spillager
Zie technische informatieReferenties
FAG:B7008-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:03035219
Fabrikant:0385263600000
EAN:4026677121189

Productdetails : FAG B 7008 C/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER
Spindellagers B70..-C-2RSD, afgesteld, in paren of sets, contacthoek α = 15°, lipafdichtingen aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 188 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 359,97 excl. BTW
/ stuk
€ 435,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen