Spillager FAG B7010-C-2RSD-T-P4S-UM, Binnendiameter: 50 mm | Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 16 mm
Spillager
Zie technische informatieReferenties
FAG:B7010-C-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:A0217752
Fabrikant:0387381550000
EAN:4026677597717

Productdetails : FAG B 7010 C/2RSD/T/P4S/UM SPILLAGER
Spindellagers B70..-C-2RSD, afgesteld, in paren of sets, contacthoek α = 15°, lipafdichtingen aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 249,67 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 16100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 452,28 excl. BTW
/ stuk
€ 547,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
