Spillager FAG B7211-C-2RSD-T-P4S-UL, Binnendiameter: 55 mm | Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 21 mm

Spillager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:B7211-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:A0282377
Fabrikant:0397745620000
EAN:4026677740540
FAG B 7211 C/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG B 7211 C/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER


Spindel lagers B72..-C-2RSD, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 15°, afdichtingen aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht621 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte21 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieb72..-c-2rsd-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r26500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr47000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 586,11 excl. BTW
/ stuk
€ 709,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen