Spillager FAG B71917-C-2RSD-T-P4S-UL, Binnendiameter: 85 mm | Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 18 mm
Spillagers B719..-C-2RSD gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 15°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Zie technische informatieReferenties
FAG:B71917-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:03035276
Fabrikant:0387584310000
EAN:4026677622808

Productdetails : FAG B 71917 C/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers B719..-C-2RSD gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 15°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings B719..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 530 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | b719..-c-2rsd-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 33500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 47000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 803,94 excl. BTW
/ stuk
€ 972,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen