Spillager FAG B7020-E-2RSD-T-P4S-UL, Binnendiameter: 100 mm | Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 24 mm

Spillagers B70..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties

Zie technische informatie
Referenties
FAG:B7020-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:03035234
Fabrikant:0191524180000
EAN:4026677433725
FAG B 7020 E/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG B 7020 E/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers B70..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings B70..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1250 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte24 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieb70..-e-2rsd-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r55000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr79000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.145,63 excl. BTW
/ stuk
1.386,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen