Spillager FAG B71924-C-2RSD-T-P4S-UL, Binnendiameter: 120 mm | Buitendiameter: 165 mm | Breedte: 22 mm

Spillagers B719..-C-2RSD gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 15°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties

Zie technische informatie
Referenties
FAG:B71924-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:A0282374
Fabrikant:0191550340000
EAN:4026677558886
FAG B 71924 C/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter165 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG B 71924 C/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers B719..-C-2RSD gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 15°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings B719..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1162 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter165 mm
Breedte22 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieb719..-c-2rsd-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r59000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr76000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.840,66 excl. BTW
/ stuk
2.227,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen