Spillager FAG B71915-E-2RSD-T-P4S-UL, Binnendiameter: 75 mm | Buitendiameter: 105 mm | Breedte: 16 mm
Spillagers B719..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Zie technische informatieReferenties
FAG:B71915-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:03035273
Fabrikant:0387376200000
EAN:4026677597267

Productdetails : FAG B 71915 E/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers B719..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 343,4 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | b719..-e-2rsd-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 22900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 33000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 675,89 excl. BTW
/ stuk
€ 817,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen