Spillager FAG HC7011-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 55 mm | Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 18 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:HC7011-C-T-P4S-UL
Rubix:03180189
Fabrikant:0384669290000
EAN:4012801616379

Productdetails : FAG HC 7011 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Hoge snelheid spindel lagers HC70..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, beperkte toleranties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 375,34 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hc70..-c-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 13200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 738,26 excl. BTW
/ stuk
€ 893,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen