Spillager FAG B71909-E-2RSD-T-P4S-UL, Binnendiameter: 45 mm | Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 12 mm

Spillagers B719..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties

Zie technische informatie

Referenties

FAG:B71909-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:03035261
Fabrikant:0387337220000
EAN:4026677590510
FAG B 71909 E/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG B 71909 E/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers B719..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht126,5 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte12 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr18200 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 371,61 excl. BTW
/ stuk
€ 449,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen