Spillager FAG HS71903-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 17 mm | Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 7 mm
Spillagers HS719..-C
Zie technische informatieReferenties
FAG:HS71903-C-T-P4S-UL
Rubix:03180626
Fabrikant:0191845060000
EAN:4012801738651

Productdetails : FAG HS 71903 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers HS719..-C gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 15°, beperkte toleranties
Spindle bearings HS719..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x30x30 mm |
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hs719..-c-t-p4s |
| Materiaal | staal |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1130 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,88 excl. BTW
/ stuk
€ 239,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
