Spillager FAG B71911-E-2RSD-T-P4S-UL, Binnendiameter: 55 mm | Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 13 mm
Spillagers B719..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Zie technische informatieReferenties
FAG:B71911-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:A0543358
Fabrikant:0385930920000
EAN:4026677548702

Productdetails : FAG B 71911 E/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers B719..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 173,11 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | b719..-e-2rsd-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 13700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 22200 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 453,92 excl. BTW
/ stuk
€ 549,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen