Spillager SKF 71830 ACDGA/P4, Binnendiameter: 150 mm | Buitendiameter: 190 mm | Breedte: 20 mm
Superprecisie enkelrijig hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
SKF:71830 ACDGA/P4
Rubix:03803818
Fabrikant:395632
EAN:7316574350070

Productdetails : SKF 71830 ACDGA/P4 SPILLAGER
Deze superprecieze, hoogwaardige, enkelrijige hoekcontactkogellagers zijn geschikt voor gelijktijdige radiale en axiale belastingen, waarbij de axiale belasting slechts in één richting werkt. Ze zijn ontworpen voor zware belastingen bij relatief hoge snelheden onder lage tot matige bedrijfstemperaturen. Omdat ze universeel combineerbaar zijn, kunnen ze samen worden gebruikt in opstellingen om een effectieve lastverdeling te bieden, binnen een vooraf bepaald voorspanningsbereik, zonder gebruik te maken van vulplaatjes of soortgelijke hulpmiddelen.
Sterke punten
- Zeer hoge loopnauwkeurigheid
- Zeer hoog draagvermogen
- Relatief hoge snelheid en stijfheid
- Universeel combineerbaar
- Zeer hoog draagvermogen
- Relatief hoge snelheid en stijfheid
- Universeel combineerbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1100 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | open |
| Nauwkeurigheid | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 68000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 48800 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.704,39 excl. BTW
/ stuk
€ 2.062,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
