Spillager FAG B71901-E-2RSD-T-P4S-UM, Binnendiameter: 12 mm | Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 6 mm
Spillagers B719..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Zie technische informatieReferenties
FAG:B71901-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:A0282411
Fabrikant:0191533250000
EAN:4026677512734

Productdetails : FAG B 71901 E/2RSD/T/P4S/UM SPILLAGER
Spillagers B719..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | b719..-e-2rsd-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1250 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3250 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 224,47 excl. BTW
/ stuk
€ 271,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen