Spillager FAG HSS7010-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 50 mm | Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 16 mm
Spillagers HSS70..-C
Zie technische informatieReferenties
FAG:HSS7010-C-T-P4S-UL
Rubix:03180688
Fabrikant:0191851380000
EAN:4012801490023

Productdetails : FAG HSS 7010 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers HSS70..-C aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 15°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HSS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 279 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hss70..-c-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 415,69 excl. BTW
/ stuk
€ 502,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen