Spillager FAG HC7007-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 35 mm | Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 14 mm

Spillagers HCB70..-E, gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, met keramische kogels, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties

Zie technische informatie
Referenties
FAG:HC7007-E-T-P4S-UL
Rubix:03180182
Fabrikant:0380441700000
EAN:4012801747691
FAG HC 7007 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HC 7007 E/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers HCB70..-E, gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, met keramische kogels, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
High speed spindle bearings HC70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht148 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte14 mm
Afdichtingopen
Seriehc70..-e-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr8400 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
449,77 excl. BTW
/ stuk
544,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen