Spillager FAG HCS7012-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 60 mm | Buitendiameter: 95 mm | Breedte: 18 mm
Spillagers HCS70..-E aangepast, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, met keramische kogels, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Zie technische informatieReferenties
FAG:HCS7012-E-T-P4S-UL
Rubix:03180499
Fabrikant:0191803060000
EAN:4012801483292

Productdetails : FAG HCS 7012 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers HCS70..-E aangepast, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, met keramische kogels, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HCS70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 412 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hcs70..-e-t-p4s |
| Materiaal | staal |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 17600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 936,12 excl. BTW
/ stuk
€ 1.132,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen