Spillager FAG HS71906-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 30 mm | Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 9 mm
Spillagers HS719..-C
Zie technische informatieReferenties
FAG:HS71906-C-T-P4S-UL
Rubix:03180632
Fabrikant:0191845220000
EAN:4012801492867

Productdetails : FAG HS 71906 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers HS719..-C gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 15°, beperkte toleranties
Spindle bearings HS719..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 9x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hs719..-c-t-p4s |
| Materiaal | staal |
| Koker | plastic |
| Nauwkeurigheid | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,82 excl. BTW
/ stuk
€ 269,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
