Spillager FAG HCS7004-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 20 mm | Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 12 mm

Spillagers HCS70..-E aangepast, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, met keramische kogels, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties

Zie technische informatie
Referenties
FAG:HCS7004-E-T-P4S-UL
Rubix:03180483
Fabrikant:0191800710000
EAN:4012801482974
FAG HCS 7004 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HCS 7004 E/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers HCS70..-E aangepast, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, met keramische kogels, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HCS70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht80 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte12 mm
Afdichtingopen
Seriehcs70..-e-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2470 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5400 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
454,77 excl. BTW
/ stuk
550,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen