Spillager FAG HS7019-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 95 mm | Buitendiameter: 145 mm | Breedte: 48 mm
Spillagers HCS70..-E
Zie technische informatieReferenties
FAG:HS7019-E-T-P4S-UL
Rubix:03180613
Fabrikant:0191843950000
EAN:4012801738507

Productdetails : FAG HS 7019 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers HS70..-E, gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, beperkte toleranties
Spindle bearings HS70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x145x145 mm |
| Logistiek gewicht | 1340 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Breedte | 48 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hs70..-e-t-p4s |
| Materiaal | staal |
| Koker | plastic |
| Nauwkeurigheid | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 26000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 872,96 excl. BTW
/ stuk
€ 1.056,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
