Spillager FAG HCS7011-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 55 mm | Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 18 mm
Spillagers HCS70..-E aangepast, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, met keramische kogels, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Zie technische informatieReferenties
FAG:HCS7011-E-T-P4S-UL
Rubix:03180497
Fabrikant:0384659300000
EAN:4012801616294

Productdetails : FAG HCS 7011 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers HCS70..-E aangepast, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, met keramische kogels, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HCS70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 386 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hcs70..-e-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 10400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 17000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 849,66 excl. BTW
/ stuk
€ 1.028,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen