Spillager NSK 7308BEAT85, Binnendiameter: 40 mm | Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 23 mm
NSK hoekige contactkogellagers: 7308 serie
Zie technische informatieReferenties

Productdetails : NSK 7308 B/EA/T85 HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Sterke punten
Hoogwaardig staal - Ultraschoon staal om de levensduur van de lagers met 80% te verlengen
Geavanceerde vettechnologie - NSK smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het vet kunnen verlengen
Hoogwaardige kogels - Stille en soepele werking, zelfs bij hoge snelheden
Superafgewerkte loopvlakken - Speciaal geslepen om het geluid te minimaliseren en de distributie en levensduur van het smeermiddel te verbeteren
Contacthoek - Verkrijgbaar in hoeken van 15, 25, 30 en 40 graden, 25, 30 en 40 graden
Gepatenteerde afdichtingen - bieden weerstand tegen vervuiling in de zwaarste omgevingen
Kooien - verkrijgbaar in een reeks polyamide, stalen en messing kooisamenstellingen
Quality Assured - 100% testen garandeert totale productkwaliteit
Toepassingen
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 7308b.. |
| Materiaal | lagerstaal |
| Koker | polyamide |
| Nauwkeurigheid | p0 |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden