Spillager FAG HCS71913-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 65 mm | Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 13 mm

Spillagers HCS719..-E

Zie technische informatie
Referenties
FAG:HCS71913-E-T-P4S-UL
Rubix:03180552
Fabrikant:0384664730000
EAN:4012801734158
FAG HCS 71913 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HCS 71913 E/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers HCS719..-E aangepast, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, met keramische kogels, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HCS719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht196 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte13 mm
Afdichtingopen
Seriehcs719..-e-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
966,05 excl. BTW
/ stuk
1.168,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen