Spillager FAG HCS7001-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 12 mm | Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 8 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:HCS7001-C-T-P4S-UL
Rubix:03180476
Fabrikant:0191799950000
EAN:4012801625616

Productdetails : FAG HCS 7001 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Spindel lagers HCS70..-C, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 15°, met keramische ballen, lipafdichtingen aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hcs70..-c-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1120 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1860 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 418,18 excl. BTW
/ stuk
€ 506,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
