Spillager FAG HS7014-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 70 mm | Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 20 mm
Spillagers HS70.. -C
Zie technische informatieReferenties
FAG:HS7014-C-T-P4S-UL
Rubix:03180602
Fabrikant:0191842470000
EAN:4012801492171

Productdetails : FAG HS 7014 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers HS70.. -C, gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 15°, verminderde toleranties
Spindle bearings HS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 619 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hs70..-c-t-p4s |
| Materiaal | staal |
| Koker | plastic |
| Nauwkeurigheid | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 17200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 559,52 excl. BTW
/ stuk
€ 677,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
