Spillager FAG HS71904-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 20 mm | Buitendiameter: 37 mm | Breedte: 9 mm
Spillagers HS719..-C
Zie technische informatieReferenties
FAG:HS71904-C-T-P4S-UL
Rubix:03180628
Fabrikant:0191845140000
EAN:4012801492829

Productdetails : FAG HS 71904 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers HS719..-C gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 15°, beperkte toleranties
Spindle bearings HS719..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 9x37x37 mm |
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hs719..-c-t-p4s |
| Materiaal | staal |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1730 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,01 excl. BTW
/ stuk
€ 244,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen