Spillager FAG HS71908-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 40 mm | Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 24 mm
Spillagers HS719..-C
Zie technische informatieReferenties
FAG:HS71908-C-T-P4S-UL
Rubix:03180636
Fabrikant:0384409380000
EAN:4012801492881

Productdetails : FAG HS 71908 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers HS719..-C gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 15°, beperkte toleranties
Spindle bearings HS719..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 125 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hs719..-c-t-p4s |
| Materiaal | staal |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 6800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 285,99 excl. BTW
/ stuk
€ 346,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
