Spillager FAG HS71916-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 80 mm | Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 16 mm
Spillagers HS719..-C
Zie technische informatieReferenties
FAG:HS71916-C-T-P4S-UL
Rubix:03180652
Fabrikant:0191846380000
EAN:4012801493345

Productdetails : FAG HS 71916 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers HS719..-C gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 15°, beperkte toleranties
Spindle bearings HS719..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 363 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hs719..-c-t-p4s |
| Materiaal | staal |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 599,43 excl. BTW
/ stuk
€ 725,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
