Spillager NSK 7211CTRDULP3, Binnendiameter: 55 mm | Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 21 mm
NSK precisie hoekcontact: 7211-serie
Zie technische informatieReferenties

Productdetails : NSK 7211 C/TPA/P3/DUL SPILLAGER SET
Sterke punten
Hoogwaardig staal - Ultrazuiver staal om de levensduur van het lager met wel 80% te verlengen
Geavanceerde smeervet-technologie - NSK-smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het smeervet kunnen verlengen
Hoogwaardige kogels - Stille en soepele werking, zelfs bij hoge snelheden
Superfijngeslepen loopbanen - Speciaal geslepen om geluid te minimaliseren en de verdeling en levensduur van het smeermiddel te verbeteren
Contacthoek - Verkrijgbaar in hoeken van 15, 25, 30 en 40 graden
Gepatenteerde afdichtingen - Bieden weerstand tegen vervuiling in de zwaarste omstandigheden
Kooien - Verkrijgbaar in een reeks polyamide, stalen en messing kooiconstructies
Kwaliteitsgarantie - 100% testen garandeert totale productkwaliteit
Toepassingen
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1210 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 7211c.. |
| Koker | fenolhars |
| Nauwkeurigheid | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 40000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 55500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen