Spillager FAG HS71924-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 120 mm | Buitendiameter: 165 mm | Breedte: 22 mm
Spillagers HS719..-E
Zie technische informatieReferenties
FAG:HS71924-E-T-P4S-UL
Rubix:03180665
Fabrikant:0191847600000
EAN:4012801739405

Productdetails : FAG HS 71924 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers HS719..-E, gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, beperkte toleranties
Spindle bearings HS719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x165x165 mm |
| Logistiek gewicht | 1300 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hs719..-e-t-p4s |
| Materiaal | staal |
| Koker | plastic |
| Nauwkeurigheid | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 30000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 33500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.514,76 excl. BTW
/ stuk
€ 1.832,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
