Spillager SKF 71910 ACDGA/P4A, Binnendiameter: 50 mm | Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 12 mm

Super-precisie hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:71910 ACDGA/P4A
Rubix:03472643
Fabrikant:44989
EAN:7316570829297
SKF 71910 ACDGA/P4A SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 71910 ACDGA/P4A SPILLAGER


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar in de richting van de lageras zijn verschoven. Dit betekent dat deze lagers zijn ontworpen om gecombineerde belastingen op te vangen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en axiale belastingen. Het axiale draagvermogen van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek groter wordt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak met elkaar verbindt, waarlangs de gecombineerde belasting van de ene loopbaan naar de andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Deze super-precisie, hoog draagvermogen, eenrijige hoekcontactkogellagers zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen die gelijktijdig werken, waarbij de axiale belasting slechts in één richting werkt. Ze zijn ontworpen om hoge belastingen op te vangen bij relatief hoge toerentallen onder lage tot matige bedrijfstemperaturen. Omdat ze universeel inzetbaar zijn, kunnen ze samen in een opstelling worden gebruikt om een effectieve belastingverdeling te bieden, binnen een vooraf bepaald voorspanningsbereik, zonder het gebruik van vulplaatjes of dergelijke.

Sterke punten

- Contacthoek van 15° of 25°
- Zeer hoge loopnauwkeurigheid
- Zeer hoog draagvermogen
- Relatief hoge snelheid en stijfheid
- Universeel combineerbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x72x72 mm
Logistiek gewicht133 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte12 mm
Afdichtingopen
Serie71910
Nauwkeurigheidp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12700 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 281,52 excl. BTW
/ stuk
€ 340,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen