Spillager FAG HS7011-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 55 mm | Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 18 mm

Spillagers HS70.. -C

Zie technische informatie
Referenties
FAG:HS7011-C-T-P4S-UL
Rubix:03180596
Fabrikant:0191841660000
EAN:4012801171151
FAG HS 7011 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HS 7011 C/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers HS70.. -C, gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 15°, verminderde toleranties
Spindle bearings HS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)18x90x90 mm
Logistiek gewicht405 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte18 mm
Afdichtingopen
Seriehs70..-c-t-p4s
Materiaalstaal
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr17900 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
394,89 excl. BTW
/ stuk
477,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen