Spillager FAG HSS7011-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 55 mm | Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 18 mm

Spillagers HSS70.. -E, gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties

Zie technische informatie
Referenties
FAG:HSS7011-E-T-P4S-UL
Rubix:03180691
Fabrikant:0191852190000
EAN:4012801490146
FAG HSS 7011 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HSS 7011 E/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers HSS70.. -E, gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HSS70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht405 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte18 mm
Afdichtingopen
Seriehss70..-e-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr16900 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
454,77 excl. BTW
/ stuk
550,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen