Spillager FAG HSS7019-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 95 mm | Buitendiameter: 145 mm | Breedte: 24 mm

Spillagers HSS70.. -E, gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties

Zie technische informatie
Referenties
FAG:HSS7019-E-T-P4S-UL
Rubix:03180708
Fabrikant:0383521090000
EAN:4012801662734
FAG HSS 7019 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter145 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HSS 7019 E/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers HSS70.. -E, gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HSS70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1292 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter145 mm
Breedte24 mm
Afdichtingopen
Seriehss70..-e-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r26000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.004,30 excl. BTW
/ stuk
1.215,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen