Spillager FAG B709-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 9 mm | Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 7 mm
Spillager
Zie technische informatieReferenties
FAG:B709-C-T-P4S-UL
Rubix:03035242
Fabrikant:0191532360000
EAN:4012801993951

Productdetails : FAG B 709 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Spindellagers B70..-C, afgesteld, per paar of set, contacthoek α = 15°, beperkte toleranties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | b70..-c-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1580 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4950 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,67 excl. BTW
/ stuk
€ 258,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
