Spillager FAG HSS71902-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 15 mm | Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 7 mm

Spillagers HSS719..-E

Zie technische informatie
Referenties
FAG:HSS71902-E-T-P4S-UL
Rubix:03180722
Fabrikant:0191855290000
EAN:4012801490559
FAG HSS 71902 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HSS 71902 E/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers HSS719..-E aangepast, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HSS719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht18,7 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte7 mm
Afdichtingopen
Seriehss719..-e-t-p4s
Materiaalstaal
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r990 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2410 N
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
218,65 excl. BTW
/ stuk
264,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen