Spillager FAG HS71914-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 70 mm | Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 16 mm
Spillagers
Zie technische informatieReferenties
FAG:HS71914-C-T-P4S-UL
Rubix:03180648
Fabrikant:0191845900000
EAN:4012801493147

Productdetails : FAG HS 71914 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers
Spindle bearings HS719..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 338 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hs719..-c-t-p4s |
| Materiaal | staal |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 17800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 512,12 excl. BTW
/ stuk
€ 619,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen