Referenties
Rema:918005
Rubix:21017040
EAN:8717365002939

Productdetails : REMA SPINDEL LOOPKAT S30S/2000KG
Geschikt voor zowel rechte als hellende profielen. Voorzien van massief stalen gedraaide wielen met onderhoudsvrije lagers. Compact en licht van gewicht. Snelle montage door schroefdraad spindel. Veilig door extra borgingshendel. Met wielbreuksteunen. Robuust stalen uitvoering met een laag eigen gewicht.
Sterke punten
• Geschikt voor zowel rechte als hellende profielen
• Voorzien van massief stalen gedraaide wielen met onderhoudsvrije lagers
• Compact en licht van gewicht
• Snelle montage door schroefdraad spindel
• Veilig door extra borgingshendel
• Met wielbreuksteunen
• Robuust stalen uitvoering met een laag eigen gewicht
• Voorzien van massief stalen gedraaide wielen met onderhoudsvrije lagers
• Compact en licht van gewicht
• Snelle montage door schroefdraad spindel
• Veilig door extra borgingshendel
• Met wielbreuksteunen
• Robuust stalen uitvoering met een laag eigen gewicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 2000 kg |
| Gewicht | 20 kg |
| Minimale radius | 1300 mm |
| Min. flensbreedte | 76 mm |
| Max. Flensbreedte | 203 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 252,49 excl. BTW
/ stuk
€ 305,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen