SPARTEX DUWLOOPKAT (58/220) GH 1000 - 853832
Duwloopkat GH500 en GH1000
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:853832
Rubix:32200202
EAN:3660338098185



Documenten
Productdetails : SPARTEX DUWLOOPKAT (58/220) GH 1000 - 853832
Met de duwloopkat kunnen grote ladingen exact worden gepositioneerd of verplaatst met een takel.
Hij kan worden gemonteerd op een groot assortiment ijzers en profielen (IPN, IPE, HEA, enz.).
Zeer nauwkeurige instelbare flensbreedte door de tegengestelde schroefdraad.
Dit originele concept garandeert dat de takel perfect wordt gepositioneerd op de as van de balk.
De wielen van de roller zijn ontworpen voor een maximale profielhelling van 14°.
Elke duwloopkat is getest met een overbelasting en wordt geleverd met een testcertificaat en een gebruiksaanwijzing met een CE conformiteitsverklaring.
Dankzij de as met een centraal oog met schroefdraad, kunnen handmatige duwloopkatten eenvoudig, snel en veilig worden gemonteerd zonder gebruik van gereedschap.
Hij kan worden gemonteerd op een groot assortiment ijzers en profielen (IPN, IPE, HEA, enz.).
Zeer nauwkeurige instelbare flensbreedte door de tegengestelde schroefdraad.
Dit originele concept garandeert dat de takel perfect wordt gepositioneerd op de as van de balk.
De wielen van de roller zijn ontworpen voor een maximale profielhelling van 14°.
Elke duwloopkat is getest met een overbelasting en wordt geleverd met een testcertificaat en een gebruiksaanwijzing met een CE conformiteitsverklaring.
Dankzij de as met een centraal oog met schroefdraad, kunnen handmatige duwloopkatten eenvoudig, snel en veilig worden gemonteerd zonder gebruik van gereedschap.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 1000 kg |
| Type | gh1000 |
| Gewicht | 9 kg |
| Minimale radius | 0,9 mm |
| Min. flensbreedte | 58 mm |
| Max. Flensbreedte | 220 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,38 excl. BTW
/ stuk
€ 209,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen