Referenties
Rema:918007
Rubix:21013616
EAN:8717365002946

Productdetails : REMA SPINDEL LOOPKAT S30S/3000KG
Geschikt voor zowel rechte als hellende profielen. Voorzien van massief stalen gedraaide wielen met onderhoudsvrije lagers. Compact en licht van gewicht. Snelle montage door schroefdraad spindel. Veilig door extra borgingshendel. Met wielbreuksteunen. Robuust stalen uitvoering met een laag eigen gewicht.
Sterke punten
• Geschikt voor zowel rechte als hellende profielen
• Voorzien van massief stalen gedraaide wielen met onderhoudsvrije lagers
• Compact en licht van gewicht
• Snelle montage door schroefdraad spindel
• Veilig door extra borgingshendel
• Met wielbreuksteunen
• Robuust stalen uitvoering met een laag eigen gewicht
• Voorzien van massief stalen gedraaide wielen met onderhoudsvrije lagers
• Compact en licht van gewicht
• Snelle montage door schroefdraad spindel
• Veilig door extra borgingshendel
• Met wielbreuksteunen
• Robuust stalen uitvoering met een laag eigen gewicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 3000 kg |
| Gewicht | 32 kg |
| Minimale radius | 1400 mm |
| Min. flensbreedte | 76 mm |
| Max. Flensbreedte | 203 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 358,26 excl. BTW
/ stuk
€ 433,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen