Referenties
Rema:925003
Rubix:21013608
EAN:8717365260339

Productdetails : REMA M-LOOPKAT 212-1.0T 55-140 MM
Geschikt voor zowel rechte als hellende flens. Instelbare flensbreedte d.m.v. instelringen. Stalen gedraaide wielen, lagering d.m.v. onderhoudsvrije kogellagers. Korte bouwhoogte in combinatie met REMA Select 200 OD handtakels 0.5/1.0/2.0T, d.m.v. schalm die de bovenhaak vervangt. Wielbreuksteunen en opwipbeveiliging zorgen voor een optimale veiligheid. Onderhoudsvrij en gebruiksvriendelijk. Galvanisch verzinkte handketting 5 x 23,7 mm. 212 type, standaard uitvoering. 212BF type, breedflens uitvoering. Standaard levering. 3 meter bedieningshoogte. Elke andere bedieningshoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 1000 kg |
| Gewicht | 12,4 kg |
| Minimale radius | 1000 mm |
| Min. flensbreedte | 55 mm |
| Max. Flensbreedte | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,93 excl. BTW
/ stuk
€ 267,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen