GEDORE SPINDEL 14MM, M12X1,5, 110MM - 1.1206110

Spindel

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:1.1206110
Rubix:10050224
Fabrikant:1084445
EAN:4036976110791
GEDORE SPINDEL 14MM, M12X1,5, 110MM - 1.1206110

Technische samenvatting

Typegedore spindel 14mm, m12x1,5, 110mm - 1.1206110
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SPINDEL 14MM, M12X1,5, 110MM - 1.1206110



• KS = kogelpunt, verwisselbaar
Spindel 14 mm, M12x1,5, 110 mm KS = kogelpunt, verwisselbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100 g
Typegedore spindel 14mm, m12x1,5, 110mm - 1.1206110
Aangepaste tariefcode82055980
€ 57,25 excl. BTW
/ stuk
€ 69,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen