GEDORE SPINDEL 19MM, M18X1,5, 80MM - 1.1806080

Spindel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:1.1806080
Rubix:10050682
Fabrikant:1084526
EAN:4036976110838
GEDORE SPINDEL 19MM, M18X1,5, 80MM - 1.1806080

Technische samenvatting

Typegedore spindel 19mm, m18x1,5, 80mm - 1.1806080
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE SPINDEL 19MM, M18X1,5, 80MM - 1.1806080



• KS = kogelpunt, verwisselbaar
Spindel 19 mm, M18x1,5, 80 mm KS = kogelpunt, verwisselbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht185 g
Typegedore spindel 19mm, m18x1,5, 80mm - 1.1806080
Aangepaste tariefcode82055980
€ 22,83 excl. BTW
/ stuk
€ 27,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen