GEDORE SPINDEL 22MM, G 1/2", 175MM - 1.2106175

Spindel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:1.2106175
Rubix:10050688
Fabrikant:1084623
EAN:4036976120035
GEDORE SPINDEL 22MM, G 1/2", 175MM - 1.2106175

Technische samenvatting

Typegedore spindel 22mm, g 1/2', 175mm - 1.2106175
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE SPINDEL 22MM, G 1/2", 175MM - 1.2106175



• KS = kogelpunt, verwisselbaar
Spindel 22 mm, G 1/2", 175 mm KS = kogelpunt, verwisselbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9 g
Typegedore spindel 22mm, g 1/2', 175mm - 1.2106175
Aangepaste tariefcode82055980
€ 50,95 excl. BTW
/ stuk
€ 61,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen