Referenties
Gedore:1.1406140KS
Rubix:10050783
Fabrikant:1546821
EAN:4036976118391




Technische samenvatting
| Type | gedore spindel 17mm m14x15 140mm met kogelpunt - 1.1406140ks |
|---|
Productdetails : GEDORE SPINDEL 17MM M14X15 140MM MET KOGELPUNT - 1.1406140KS
• KS = kogelpunt, verwisselbaar
Spindel 17 mm, M14x1,5, 140 mm, met kogelpunt KS = kogelpunt, verwisselbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Type | gedore spindel 17mm m14x15 140mm met kogelpunt - 1.1406140ks |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,76 excl. BTW
/ stuk
€ 33,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen