Referenties
Festo:ELGT-BS-120-600-10P
Rubix:A0369081
Fabrikant:8124457
EAN:4052568555122

Technische samenvatting
| Type | festo spindelas elgt-bs-120-600-10p 8124457 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 600 mm |
Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGT-BS-120-600-10P 8124457
ELGT-BS-120-600-10P SPINDELAS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo spindelas elgt-bs-120-600-10p 8124457 |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 600 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 120 |
| Serie | elgt-bs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.458,44 excl. BTW
/ stuk
€ 2.974,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen