Referenties
Festo:ELGT-BS-160-350-20P
Rubix:A0369046
Fabrikant:8124527
EAN:4052568555467

Technische samenvatting
| Type | festo spindelas elgt-bs-160-350-20p 8124527 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 350 mm |
Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGT-BS-160-350-20P 8124527
ELGT-BS-160-350-20P SPINDELAS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo spindelas elgt-bs-160-350-20p 8124527 |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 350 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 160 |
| Serie | elgt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.517,11 excl. BTW
/ stuk
€ 3.045,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen