Referenties
SMC:MGZ-F06
Rubix:05281950
Fabrikant:MGZ-F06

Technische samenvatting
| Type | smc flange mgz-f06 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 1000 mm |
Productdetails : SMC FLANGE MGZ-F06
Smc flange mgz-f06
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc flange mgz-f06 |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 1000 mm |
| Serie | mgz/mgzr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,55 excl. BTW
/ stuk
€ 86,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen